WÜPLAST®-skrue, panhoved med hexalobular-kærv WN 1452, stål 10.9, zink-nikkel-belagt, sort passiveret med tætning (P3R)
WÜPLAST W1455 Zn-Ni stål 10.9, sort, panhoved, TX
PLASTSKR W1452 10.9 PH TX10 Z/N 3X16
Varenr. 42303 16
EAN 4049557522050
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
30° vinkel
- Reduktion af radiale belastninger
Ingen skade på skruefremspringet
- Større flangedækning
Større udtrækskræfter
Gevindgang
- Høj grad af selvlåsning
Forbindelsen er mindre tilbøjelig til at arbejde sig løs
- Materialebevarelse
Større bæreevne for forbindelsen
Genindstilling af kernediameter
- Ingen materielle skader
Forbedret procespålidelighed
- Lavt indskruningsmoment
Sikker skruesamling
Overflader af høj kvalitet
- Krom (VI)-frie overflader
- Høj korrosionsbestandighed
WÜPLAST-skruer opfylder kun styrkeklasse 10.9 som defineret i DIN EN ISO 898-1 i begrænset omfang, da skruegeometrien ikke gør det muligt at teste alle krav og anvendes i overensstemmelse med ovennævnte standard.
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 3 mm |
Længde (l1) | 16 mm |
Hoveddiameter (dk) | 5,6 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,22 mm |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 10,9 |
Overflade | Zink-nikkel, sort |
Indvendig kærv | TX10 |
Anden standard | WN 1452 |
Hovedtype | Panhoved |
Gevindtype | Plastskruegevind |
Skaftlængde (a) | 1,5 mm |
Maks. indskruningsdybde (t max) | 1,3 mm |